Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0518345777 Hohlwand-Gerätedose (Ø x H) 68 mm x 45 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751547-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0518345777
EAN/GTIN:
     4008297183457
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
REV 0518345777 Hohlwand-Gerätedose (Ø x H) 68 mm x 45 mm 1 St.

Hohlwanddose Ø 68 x 45 mm tief orange

Hohlwanddose / Gerätedose für Hohlwand-Montage mit Geräteschrauben
Durchmesser: 68 mm Höhe: 45 mm

Ausstattung:
Flammwidrig bis 850°
Für eine sichere Elektroinstallation im Haus, Schutzart: IP30
Vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Orange · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm

Lieferumfang:
Hohlwanddose Ø 68 x 45 mm tief orange

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 68 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Marke:
REV
Farbe:
orange
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, REV, 0518345777, Hohlwanddose Ø68x45 ora, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,32*
3
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.