Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 00128010 Strom Verlängerungskabel 2.5 A Weiß 2 m H03VV-F 2X 0,75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751548-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00128010
EAN/GTIN:
     4006341280107
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
REV 00128010 Strom Verlängerungskabel 2.5 A Weiß 2 m

Verlängerung Euro Kunststoff H03VVH2-F 2x0,75² 2m weiß

Zuleitung: H03VVH2-F 2x0,75 mm²
Eurostecker und -kupplung
2,5 A; 230 V~; max. 580 W
Leichte mechanische Beanspruchung
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Euro-Verlängerungskabel für eine flexible und erweiterte Stromversorgung im Innenbereich. 2 m lange wertige Kunststoff-Leitung H03VVH2-F mit flachem Kunststoff-Euro-Stecker und -Kupplung.

Ausstattung:
SOLIDE - geeignet für die Verwendung im Haus und in der Wohnung, Schutzart IP20
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in der Kupplung
TECHNIK: 2,5 A
230 V~
belastbar bis max. 580 W

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VV-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 2 m · Nennstrom: 2.5 A · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Verlängerung Euro Kunststoff H03VVH2-F 2x0,75² 2m weiß

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VV-F 2X 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Euro-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Euro-Kupplung
Marke:
REV
Schutzart:
IP20
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
2.5 A
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel weiß 2m, euro verlängerungsleitung, stromverlängerungskabel 2m, REV, 00128010, Verl. EURO H03VVH2-F 2m ws, Verlängerung Euro Kunststoff H03VVH2-F 2x0, 75² 2m weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,92*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,47*
3
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,47*
1
€ 3,50*
ab € 18,25*
€ 25,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.