Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Komplett Doppelsteckdose AquaStorm Hellgrau, Schwarz 0004080400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751552-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0004080400
EAN/GTIN:
     4006341725639
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
REV Komplett Doppelsteckdose AquaStorm Hellgrau,Schwarz 0004080400

AP-Schalterprogramm IP55 AquaStorm grau Steckdose 2-fach senkrecht

Für 16 A 250 V~ max. 3680 W mit Klappe
Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

2-fach Schutzkontakt-Steckdose senkrecht kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus.

Ausstattung:
FUNKTIONELL - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
SOLIDE - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem BI-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau,Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Doppelsteckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Serie: AquaStorm · Schutzart: IP55

Lieferumfang:
AP-Schalterprogramm IP55 AquaStorm grau Steckdose 2-fach senkrecht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Schwarz
Marke:
REV
Schutzart:
IP55
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Doppelsteckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Serie:
AquaStorm
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum steckdose ip55, feuchtraum steckdose, rev aufputzsteckdose, REV, 0004080400, AquaStorm gr AP Steckd.2-f.skr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 14,74*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,75*
€ 3,50*
ab € 23,47*
€ 32,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.