Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Komplett Steckdose mit Klappdeckel AquaStorm Hellgrau, Schwarz 0004030400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751561-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0004030400
EAN/GTIN:
     4006341725622
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
REV Komplett Steckdose mit Klappdeckel AquaStorm Hellgrau,Schwarz 0004030400

AP-Schalterprogramm IP55 AquaStorm grau Steckdose

16 A 250 V~ max. 3680 W
Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

Schutzkontakt-Steckdose kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV

Ausstattung:
Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
FUNKTIONELL - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
SOLIDE - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem BI-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau,Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Serie: AquaStorm · Schutzart: IP55

Lieferumfang:
AP-Schalterprogramm IP55 AquaStorm grau Steckdose

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Schwarz
Marke:
REV
Schutzart:
IP55
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Serie:
AquaStorm
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum steckdose ip55, feuchtraum steckdose, rev aufputzsteckdose, REV, 0004030400, AquaStorm gr AP Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 8,17*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,18*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 12,93*
€ 18,47*
€ 3,50*
ab € 19,86*
€ 27,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.