Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Komplett Doppelsteckdose AquaStorm Hellgrau, Schwarz 0004090400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751569-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0004090400
EAN/GTIN:
     4006341725646
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
REV Komplett Doppelsteckdose AquaStorm Hellgrau,Schwarz 0004090400

AP-Schalterprogramm IP55 AquaStorm grau Steckdose 2-fach waagerecht

16 A 250 V~ max. 3680 W
Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

2-fach Schutzkontakt-Steckdose waagerecht kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus

Ausstattung:
FUNKTIONELL - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
SOLIDE - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem BI-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau,Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Doppelsteckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Serie: AquaStorm · Schutzart: IP55

Lieferumfang:
AP-Schalterprogramm IP55 AquaStorm grau Steckdose 2-fach waagerecht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Schwarz
Marke:
REV
Schutzart:
IP55
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Doppelsteckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Serie:
AquaStorm
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdosen ip55, feuchtraum steckdose, REV, 0004090400, AquaStorm gr AP Steckd.2-f.wgr
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 14,66*
Lager 102
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,68*
7 Tage
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,81*
€ 25,99*
6 Tage
19
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,10*
€ 30,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,47*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.