Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Komplett Kontrollschalter AquaStorm Hellgrau, Schwarz 0004720400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751582-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0004720400
EAN/GTIN:
     4006341725615
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
kontrollschalter
REV Komplett Kontrollschalter AquaStorm Hellgrau,Schwarz 0004720400

AP-Schalterprogramm IP55 AquaStorm grau Heizung-Hauptschalter

Technische Daten: 10 A 250 V~
Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

Schalter kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus

Ausstattung:
FUNKTION - Schalter für Heizungsschaltung Ein / Aus - durch die integrierte Glimmlampe wird der Schaltzustand des Verbrauchers angezeigt
SOLIDE - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem BI-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau,Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Kontrollschalter · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Serie: AquaStorm · Schutzart: IP55

Lieferumfang:
AP-Schalterprogramm IP55 AquaStorm grau Heizung-Hauptschalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Schwarz
Marke:
REV
Schutzart:
IP55
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Kontrollschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Serie:
AquaStorm
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: REV, 0004720400, AquaStorm gr AP Heizungs-Schal
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 20,58*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 37,60*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,54*
€ 38,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.