Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0518370777 Abzweigdose (Ø x H) 70 mm x 36 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751590-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0518370777
EAN/GTIN:
     4008297183709
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
REV 0518370777 Abzweigdose (Ø x H) 70 mm x 36 mm 1 St.

Abzweigdose Unterputz Ø 70 x 36 mm tief schwarz

Durchmesser: 70 mm Höhe: 36 mm
Flammwidrig bis 650°, für 6 Klemme 1,5mm² oder 5 Klemmen 2,5mm²

Ausstattung:
Abzweigdose/ Verbindungsdose für Unterputz-Montage mit 9 vorgeprägten Leitungseinführungen
Durchmesser: 70 mm Höhe: 36 mm
Flammwidrig bis 650°, für 6 Klemme 1,5mm² oder 5 Klemmen 2,5mm²
vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 650 °C · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm

Lieferumfang:
Abzweigdose Unterputz Ø 70 x 36 mm tief schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 36 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Marke:
REV
Farbe:
schwarz
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose unterputz, abox, REV, 0518370777, Abzweigdose UP Ø 70x35mm, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
5
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,36*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.