Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 3 in 1 rt-bl Spannungsprüfer LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751597-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037303102
EAN/GTIN:
     4008297093015
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
REV Spannungsprüfer 3 in 1 rt-bl Spannungsprüfer LED

Spannungsprüfer 3 in 1, 70 - 250V rot-blau

3 in 1 Prüfgerät zur Spannungs-, Durchgangsprüfung und Polaritätsprüfung von Batterien
Spannugsbereich: 70 - 250 V AC

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
EINFACH - 3 in 1 Prüfgerät zur Spannungs-, Durchgangsprüfung und Polaritätsprüfung von Batterien
SOLIDE - kompaktes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
FUNKTIONELL - Kontaktlose Spannungsprüfung , mit LED-Anzeige und Ansteckclip
SPANNUNGSBEREICH: 70 - 250 V AC
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Messbereich V/DC max.: 250 V · Messbereich V/DC min.: 70 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Spannungsprüfung,Durchgangsprüfung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Spannungsprüfer 3 in 1, 70 - 250V rot-blau

Weitere Informationen:
Messbereich V/DC:
70 bis 250 V
Marke:
REV
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Spannungsprüfung | Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
3 in 1 rt-bl
Messbereich V/DC max.:
250 V
Messbereich V/DC min.:
70 V
Produkt-Art:
Spannungsprüfer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: REV, 0037303102, 3 in 1 rt-bl, spannungstester, stromtester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 8,61*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,62*
€ 3,50*
ab € 20,44*
€ 29,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.