Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Metall-/ Leitungssuchgerät rt Leitungssucher Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751609-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037520002
EAN/GTIN:
     4008297193128
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
REV Metall-/ Leitungssuchgerät rt Leitungssucher Identifikation

Metall-und Leitungssuchgerät rot

Zum Auffinden von Metallen und elektrischen Leitungen
Eerkennen von Metallleitungen (z.B. Wasserleitungen) und spannungsführenden Leitungen 110 bis 400V~
Griffiges und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
Mit LED-Anzeige und, Summer (Batteriebetrieb mit 6LR61 9 V-Block D - nicht enthalten)
Vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): LED · Betriebsspannung: 9 V · Funktion (Kabel): Identifikation · Optische Anzeige: Ja

Lieferumfang:
Metall-und Leitungssuchgerät rot

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Marke:
REV
Anzeige (Messgeräte):
LED
Funktion (Kabel):
Identifikation
Typ (Hersteller-Typ):
Metall-/ Leitungssuchgerät rt
Betriebsspannung:
9 V
Optische Anzeige:
Ja
Produkt-Art:
Leitungssucher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, REV, 0037520002, Metall-/ Leitungssuchgerät rt, Leitungsfinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 9,95*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 10,61*
2 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,71*
€ 11,70*
1
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 12,30*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.