Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0040230600 Putzausgleichring (Ø x H) 60 mm x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751622-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0040230600
EAN/GTIN:
     4006341725141
Suchbegriffe:
Putzausgleichsring
putzausgleichsring
REV 0040230600 Putzausgleichring (Ø x H) 60 mm x 12 mm 1 St.

Putzausgleichsring Ø 60 x 12 mm rot

Putzausgleichsring zum Ausgleich zu tief sitzender Schalterdosen mit Geräteschrauben
Durchmesser: 60 mm Höhe: 12 mm

Ausstattung:
flammwidrig bis 650°
für eine sichere Elektroinstallation im Haus, Schutzart: {400646}
vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 650 °C · Herstellerfarbe: Dunkelrot · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Lieferumfang:
Putzausgleichsring Ø 60 x 12 mm rot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelrot
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Marke:
REV
Farbe:
rot
Flamm-Widrigkeit (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Putzausgleichring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: REV, 0040230600, Putzausgleichsring Ø60x12 rt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
2
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,78*
5
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.