Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA EasyCut 40/18V P4A Rea Akku Heckenschere inkl. Ladegerät 18 V Li-Ion 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751733-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14733-20
EAN/GTIN:
     4078500061841
Suchbegriffe:
GARDENA
14733-20
EasyCut 40/18V P4A Rea
GARDENA EasyCut 40/18V P4A Rea Akku Heckenschere inkl. Ladegerät 18 V Li-Ion 400 mm

Akku-Heckenschere EasyCut 40/18V POWER FOR ALL Ready-To-Use Set (inkl. Akku), Komplett-Set

Besonders leicht und komfortabel: geringes Gewicht von 2,3 kg mit Akku ermöglicht ein müheloses Heckenschneiden
ErgoTec-Handgriff mit integriertem Schalter sorgt für ergonomische Handhabung
Akku mit weiteren Geräten führender Hersteller kompatibel

Das besonders leichte und handliche Akku-Heckenschere EasyCut 40/18V POWER FOR ALL Ready-To-Use Set von GARDENA ist optimal geeignet für das Schneiden kleiner und mittelgroßer Hecken.

Dank des geringen Gewichtes von nur 2,3 kg mit Akku ist das Schneiden mit der Akku-Heckenschere sehr leicht. Durch den ErgoTec-Handgriff mit integriertem Schalter liegt die Heckenschere ergonomisch und sicher in den Händen, unabhängig davon, in welcher Position sie eingesetzt wird.

Kraftvolle, präzise und schnelle Schnitte ermöglichen die lasergeschnittenen und geschliffenen Messer mit einer Schwertlänge von 40 cm. Der Kraftaufwand ist gering ohne Blockaden und Unterbrechungen. Beim Schneiden in Bodennähe oder entlang von Mauern verhindert der Anschlagschutz am Messerende Schäden an den Klingen.

Mit Hilfe der im Griff integrierten LED-Anzeige ist der Ladestatus des Akkus jederzeit sichtbar. Eine volle Ladung des im Lieferumfang enthaltenen 2,0Ah-Akkus reicht für rund 70 Minuten Laufzeit.
Der GARDENA Akku-Heckenschere EasyCut 40/18V POWER FOR ALL wird als Ready-To-Use-Set mit Ladegerät und einem 18V POWER FOR ALL-Akku geliefert, der schnell aufgeladen wird.

Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Ihre Akkus können in vielen Produkten führender Hersteller eingesetzt werden. Man braucht also nicht für jedes einen extra Akku zu kaufen und spart Geld!

Ausstattung:
Gegenläufige, lasergeschnittene und geschliffene Messer mit einer Schwertlänge von 40 cm für einen präzisen sowie schnellen Schnitt mit geringem Kraftaufwand ohne Unterbrechungen
Mit Anschlagschutz am Messerende zum Schutz der Klingen und LED-Anzeige für den Ladestand des Akkus
Ready-To-Use-Set enthält GARDENA Akku-Heckenschere EasyCut 40/18V P4A, Ladegerät und einen 18V POWER FOR ALL-Lithium-Ionen-Akku
Die mögliche Laufzeit beträgt rund 70 Minuten und der Akku wird schnell aufgeladen
Der Akku ist marktübergreifend mit weiteren Geräten führender Hersteller kompatibel.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 2 Ah · Akku-Laufzeit (max.): 70 min · Akkuspannung: 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: inkl. Ladegerät · Gewicht: 2.3 kg · Schwertlänge: 400 mm

Lieferumfang:
Inkl. System Akku P4A 18V/36,Ladegerät P4A AL 1810 CV.

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
2 Ah
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
GARDENA
Schwertlänge:
400 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Akku-Laufzeit (max.):
70 min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
Heckenschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.