Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2751886-BP Herst.-Nr.: 331040 EAN/GTIN: 4006160310405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi-Care PC-PO 3104 Blutsauerstoff-Messgerät
PC-PO 3104
Zur Ermittlung: Der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) Der Herzfrequenz (Puls) Des Perfusionsindex (PI) Durchblutung in %
ProfiCare® 3in1 Pulsoxymeter für einfache und zuverlässige Messung von Herzfrequenz/Puls, der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und Perfusionsindex (PI) direkt am Finger.
Das Pulsoxymeter Fingerclip eignet sich besonders bei Herzinsuffizienz, chronischen Lungenerkrankungen, COPD, Schlafapnoe oder Asthma. Durch die sekundenschnelle, einfache und schmerzfreie Messung ist das Sauerstoffsättigung Messgerät Finger auch zur Anwendung im Krankenhaus/ Reha, beim Sport oder zur unterstützenden medizinischen Behandlung oder für die Messung bei Kinder geeignet.
Das Oxymetergerät Finger ist anwendbar bei Aktivität in großen Höhen (z. B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei). Dank der mitgelieferten Gürteltasche und der kompakten Bauweise ist der Pulsmesser der perfekte Begleiter für unterwegs und daheim.
Das Farbdisplay des Blutsauerstoffmessgerät Finger dreht sich automatisch bei Bewegung mit und verfügt über 5 Helligkeitsstufen. So sehen Sie auf einen Blick die Sauerstoff-Sättigung, Herzfrequenz, Perfusionsindex und die Pulswelle (Darstellung abhängig von der Display-Ausrichtung des Messgerät Sauerstoffsättigung) Das Sauerstoffmessgerät für den Finger wird mit einer praktischen Gürteltasche geliefert. Die Stromversorgung erfolgt über 2x 1,5 V (AAA) Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Ausstattung: Zur Kontrolle und regelmäßigen Überwachung Auch zur Anwendung im Krankenhaus/ Reha, beim Sport oder zur unterstützenden medizinischen Behandlung Besonders geeignet bei Herzinsuffizienz, chronischen Lungenerkrankungen, COPD, Schlafapnoe, Long Covid oder Asthma Sekundenschnelle, einfache und schmerzfreie Messung Dank kompakter Beschaffenheit und praktischer Gürteltasche für Zuhause sowie unterwegs geeignet Auch anwendbar bei Sport in großen Höhen (z. B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei) Auto Rotate – automatische Drehung des Displays Leicht ablesbares Multifunktions-LCDFarbdisplay Sauerstoffsättigung (%SpO₂) Herzfrequenz (PRbpm) Durchblutung (PI%) Pulswelle (grafische Pulsanzeige) Intensität des Pulses Abschaltautomatik / Batteriewechselanzeige Messung fehlerhaft Einstellbare Display-Helligkeit 5 Stufen Direkte Sonneneinstrahlung / dunkle Umgebung Niedriger Stromverbrauch Zubehör: Gürteltasche Stromversorgung: 2x 1,5 V (AAA) (Batterien nicht enthalten)
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 3V (2x AAA Batterien) · Gewicht: 30 g · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2x 1,5 V (AAA) (Batterien nicht enthalten) Klassifizierung: Klasse a, (93/42/EWG IX Richtlinie 10)
Lieferumfang: Pulsoximeter,Anleitung.
Systemvoraussetzungen: 2x 1,5 V (AAA) (Batterien nicht enthalten)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Profi-Care | Betriebsspannung (Details): | 3V (2x AAA Batterien) | Gewicht: | 30 g | Produkt-Art: | Blutsauerstoff-Messgerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profi-Care, 331040, PC-PO 3104 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 15,195* | € 18,945* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,87667* | € 19,68667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,24* | € 21,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 15,11* | € 22,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,43* | € 25,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|