Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 1065-CD1-J Laborstecker Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751964-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1065-CD1-J
EAN/GTIN:
     3665349003685
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder gelb
laborsteckverbinder
Electro PJP 1065-CD1-J Laborstecker Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.

Ø4mm Sicherheits-Bananenstecker mit Schraubanschluss, Gelb

Ø4 mm Steckanschluss
Schraubanschluss
1.000 V CAT III
36A
Messing vernickelt

Mit Schraubanschluss von 0,75mm² bis 2,5mm² Leitungsquerschnitt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Nennstrom: 36 A · Stift-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Nennstrom - gerundet:
36 A
Marke:
Electro PJP
Herst.-Teilenr.:
1065-CD1-J
Typ (Hersteller-Typ):
1065-CD1-J
Nennstrom:
36 A
Stift-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborstecker ø 4 mm, Electro PJP, 1065-CD1-J, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.