Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 1087-CD1-R Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751976-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1087-CD1-R
EAN/GTIN:
     3665349003562
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Electro PJP 1087-CD1-R Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

Ø4mm stapelbare Sicherheits-Bananenstecker mit Klemmanschluss, Rot

Ø4 mm Steckanschluss
Klemmanschluss
≤30V AC ≤60V DC
36A
Messing vernickelt

Mit Klemmanschluss von 0,75mm² bis 2,5mm² Leitungsquerschnitt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 36 A · RoHS Compliance: RoHS · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
36 A
Marke:
Electro PJP
Herst.-Teilenr.:
1087-CD1-R
Typ (Hersteller-Typ):
1087-CD1-R
Nennstrom:
36 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Bananenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, Electro PJP, 1087-CD1-R, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,26*
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.