Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 210-C-CD1-V Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751991-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     210-C-CD1-V
EAN/GTIN:
     3665349003418
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Electro PJP 210-C-CD1-V Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Grün 1 St.

Ø2mm Bananenstecker, Lötanschluss, Grün

Ø2 mm Steckanschluss
Lötanschluss
≤30V AC ≤60V DC
10A
Messing vernickelt

Mit Lötanschluss für bis zu 0,50mm² Leitungsquerschnitt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 10 A · RoHS Compliance: RoHS · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Electro PJP
Herst.-Teilenr.:
210-C-CD1-V
Typ (Hersteller-Typ):
210-C-CD1-V
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Bananenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 10 a grün, laborsteckverbinder, bananenstecker 2mm, Electro PJP, 210-C-CD1-V, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,36*
3
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.