Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 2110-CD1-50N Messleitung Bananenstecker Bananenstecker 50 cm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752003-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2110-CD1-50N
EAN/GTIN:
     3665349003296
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Electro PJP 2110-CD1-50N Messleitung [Bananenstecker - Bananenstecker] 50 cm Schwarz 1 St.

Messleitung mit Ø4mm stapelbare Bananenstecker, PVC 0,75mm², 50cm, Schwarz

Ø4 mm Steckanschluss
Länge: 50cm
Stapelbarer Stecker
≤30V AC ≤60V DC
12A
Kontakteile: CuBe und Messing vernickelt

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Bananenstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Bananenstecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 50 cm · Material: PVC · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 12 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Bananenstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Bananenstecker
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
Electro PJP
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Typ (Hersteller-Typ):
2110-CD1-50N
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Produkt-Art:
Messleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Electro PJP, 2110-CD1-50N, bananenkabel, messchnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,74*
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.