Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 3266-C-CD1-N Sicherheits-Laborbuchse Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752088-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     3266-C-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349002435
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Electro PJP 3266-C-CD1-N Sicherheits-Laborbuchse Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.

Ø4mm Sicherheit-Bananenbuchse mit Ø14,5mm Rundmutter, 6,3x10mm Flachstecker, Schwarz

Ø4 mm Bananenbuchse
Befestigung durch: Ø14,5mm Rundmutter
6,3x10mm Flachstecker
1000V CAT III
36A
Messing vernickelt

Ø4 mm banana connexion
Panel fixation: Ø14,5mm round nut
6,3 x 10mm flat connecting tab
1000V CATIII
36A
Contact parts: Ni coated brass

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennstrom: 36 A · RoHS Compliance: RoHS · Stift-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
36 A
Marke:
Electro PJP
Herst.-Teilenr.:
3266-C-CD1-N
Typ (Hersteller-Typ):
3266-C-CD1-N
Nennstrom:
36 A
Stift-Ø:
4 mm
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Electro PJP, 3266-C-CD1-N, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,15*
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.