Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 402-IEC-CatIV-CD1-R Prüfspitze CAT IV 1000 V Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752096-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     402-IEC-CatIV-CD1-R
EAN/GTIN:
     3665349002336
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze rot
electro-pjp prüfspitze
Electro PJP 402-IEC-CatIV-CD1-R Prüfspitze CAT IV 1000 V Rot 1 St.

Sehr feine Edelstahlspitze mit Schutzkappe und Ø4mm Bananenanschluss, 1000V catIV, Rot

Ø4mm Bananenbuchse
Ø2 mm Prüfspitze
1.000 V CAT IV
16A
Kontaktteile: Messing und Edelstahl

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Nennstrom: 16 A · RoHS Compliance: RoHS · Spitzen-Ø: 2 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Electro PJP
Farbe:
rot
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Nennstrom:
16 A
Spitzen-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Prüfspitze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, 402-IEC-CatIV-CD1-R, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,02*
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 5,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.