Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 464-IEC-CD1-N Prüfspitze Buchse 4 mm CAT II 600 V Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752107-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     464-IEC-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349002268
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
prüfspitze 600v
electro-pjp prüfspitze
Electro PJP 464-IEC-CD1-N Prüfspitze Buchse 4 mm CAT II 600 V Schwarz 1 St.

Ø0.7mm gefederte Miniatur-Prüfspitze mit Ø4mm Bananenanschluss, schwarz

Ø4 mm Anschluss
600V CAT II
1A
Kontaktteile: Edelstahl und Messing vernickelt

Zum sicheren Messen von empfindlichen Kontakten wie z.B. oberflächenmontierten Bauteilen (SMD). Die Spitze enthält eine Feder. Sie ist auf 1,5 Newton (~0,150 kg) kalibriert, was eine geringe Kraft ist. So berührt die Spitze den Zielkontakt mit einer geringen Kraft, die ihn nicht beschädigt. Die Kappe kann abgenommen werden und aufgesetzt werden. Die Prüfspitze kann mit oder ohne Kappe verwendet werden. Das Endstück der Kappe verhindert, dass die Spitze gegen einen anderen Stift gleitet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Buchse 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Nennstrom: 1 A · RoHS Compliance: RoHS

Hinweis:
Halten Sie die Prüfspitze nur hinter der Fingerschutz fest, um das Produkt beim Anschluss an gefährliche Spannungen (mehr als 30 V AC und 60 V DC) sicher zu verwenden.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Electro PJP
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Buchse 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Nennstrom:
1 A
Produkt-Art:
Prüfspitze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, 464-IEC-CD1-N, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 14,86*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,87*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 22,71*
€ 32,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.