Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP Ada3032-CD1-N Adapterkabel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752149-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     Ada3032-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349001841
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
datenkabel für messtechnik
Electro PJP Ada3032-CD1-N Adapterkabel schmale Kabelschuh-Adapter mit Ø4mm Anschluss, Schwarz 1 St.

schmale Kabelschuh-Adapter mit Ø4mm Anschluss, Schwarz

Ø4mm Steckanschluss
≤30 VAC ≤60 VDC
36A
Messing vernickelt

Technische Daten:
RoHS Compliance: RoHS · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Electro PJP
Typ (Hersteller-Typ):
Ada3032-CD1-N
Produkt-Art:
Adapterkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, Ada3032-CD1-N, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,06*
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.