Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP XTRIO-3B216 X-TRIO-3B216 Prüfspitze 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752161-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     XTRIO-3B216
EAN/GTIN:
     3665349001599
Suchbegriffe:
Prüfspitze
electro-pjp prüfspitze
Electro PJP XTRIO-3B216 X-TRIO-3B216 Prüfspitze Premium Teleskopstäbe Prüfspitze 89cm bis 216cm 1 St.

Premium Teleskopstäbe Prüfspitze 89cm bis 216cm

Länge:85cm to 216cm
Spitze can gewechselt werden
Premium Auswahl
Nicht rotierende Rohre
1000V CAT IV
3 A

Anwendungen: zur Durchgangsprüfung und Messung des Widerstands von Schutzleitern und des Potenzialausgleichs an Steckdosen, Leuchten, Metallrahmen, ... Die Teleskopstäbe sind für Durchgangsprüfgeräte geeignet. Die Teleskopstäbe werden an Durchgangsprüfgeräte angeschlossen und können den Durchgang von hochgelegenen Leitern prüfen.

Technische Daten:
Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · RoHS Compliance: RoHS · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Electro PJP
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
X-TRIO-3B216
Produkt-Art:
Prüfspitze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, XTRIO-3B216, X-TRIO-3B216, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,39*
€ 273,27*
€ 6,90*
ab € 220,39*
€ 273,28*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 242,43*
€ 302,30*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 374,00*
€ 436,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.