Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 209078M/2410-CD1-50N Messleitung Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752164-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     209078M/2410-CD1-50N
EAN/GTIN:
     3665349003951
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel 0,5m schwarz
Electro PJP 209078M/2410-CD1-50N Messleitung Schwarz 1 St.

Messleitung Ø0,8 mm Stecker zu Ø4 mm Winkelstecker, 50cm Länge, Schwarz

≤30V AC ≤60V DC
3A

Anwendungen: zur Versorgung elektronischer Schaltungen, zur Messung von Spannungen an Stiftleisten, Pins oder Breadboard-Löchern. Die Kabel verbinden die 4-mm-Bananenbuchsen von DMMs und Netzteilen
Stromversorgungen an Leiterplatten von Arduino © oder Raspberry PI © Geräten oder Breadboard-Bohrungen oder Pins.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 3 A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Electro PJP
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Produkt-Art:
Messleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel schwarz, Electro PJP, 209078M/2410-CD1-50N, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 8,10*
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.