Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 411 Prüfspitzen-Set Buchse 4 mm CAT II 1000 V, CAT III 1000 V Rot, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752186-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     411
EAN/GTIN:
     3665349003807
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Prüfspitze
Electro PJP 411 Prüfspitzen-Set Buchse 4 mm CAT II 1000 V,CAT III 1000 V Rot,Schwarz 1 St.

Set aus Prüfspitzen Ø4mm/Ø2mm austauschbar

Set aus zwei 4 mm Prüfspitzen mit austauschbare 2mm Prüfspitze
1.000V CAT II mit Ø2mm Prüfspitze
1.000V CAT III mit Ø4mm Prüfspitze und Schutzkappe
36A

Anwendungen: allgemeine elektrische und elektronische Prüfungen, Kontrollen und Messungen. Die Spitze kann von der Halterung entfernt und durch eine andere Spitze ausgetauscht werden, um entweder eine 4 mm Prüfspitze mit 4 mm Bananenstecker (Buchse) zu haben oder einen Prüfspitze mit 2 mm glatter Spitze und 4 mm Bananenstecker (Buchse) zu haben.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Buchse 4 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 1000 V · Nennstrom: 36 A · RoHS Compliance: RoHS

Lieferumfang:
1x schwarze Prüfspitze mit 4mm Spitze und Schutzkappe
1x rotePrüfspitze mit 4mm Spitze und Schutzkappe
2x 2mm austauschbare Spitze

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Nennstrom - gerundet:
36 A
Marke:
Electro PJP
Farbe:
rot | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Buchse 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 1000 V
Nennstrom:
36 A
Produkt-Art:
Prüfspitzen-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze schwarz rot, kabelschuh set, prüfspitze rot, Electro PJP, 411, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 12,54*
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 12,56*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.