Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.24 mm² CPR-Dca zertifiziert Orange 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752208-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11008832
EAN/GTIN:
     4064161244228
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
TRU COMPONENTS Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.24 mm² CPR-Dca zertifiziert Orange 100 m

TRU COMPONENTS CAT 7 S/FTP Netzwerkkabel 100 m

Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MBit/s
CAT7 ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 600 MHz
S/FTP (Geflechts- und Folienschirmung)
Kabelquerschnitt: 4 x 2 x 0.24 mm²
99,99 % sauerstofffreies Kupfer
CPR-Dca und GHMT zertifiziert

Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das TRU Components Netzwerkkabel der Kategorie 7 gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 10000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 6 und 100x schneller als die Kategorie 5. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (S/FTP)
Das CAT7-Netzwerkkabel von TRU Components ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.60 mm · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: Foam-Skin-PE · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Folienschirm,Geflechtschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.24 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 0 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Länge: 100 m · weitere Zulassungen, Normen: CPR-Dca zertifiziert

Lieferumfang:
Netzwerkkabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.24 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.24 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Isolationsmaterial:
Foam-Skin-PE
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Folienschirm | Geflechtschirm
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-11008832
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11008832
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.60 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
CPR-Dca zertifiziert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 92,67*
€ 112,99*
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 112,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,9267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.