Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Keramik-Kondensator SMD 1 µF 10 % (L x B x H) 1 x 0.5 x 0.55 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752298-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05A105KO5NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Samsung Keramik-Kondensator SMD 1 µF 10 % (L x B x H) 1 x 0.5 x 0.55 mm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Dielektrikum: X5R · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Material: Keramik · Produktabmessung, Breite: 0.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.55 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 x 0.5 x 0.55 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.55 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
0.5 mm
Marke:
Samsung
Dielektrikum:
X5R
Material:
Keramik
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CL05A105KO5NNNC
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130000
10000
€ 14,99*
ab € 0,0046*
€ 0,00777*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 102
10000
300
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
1
€ 6,90*
ab € 0,00945*
€ 0,1155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 336,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.