| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2753301-BP Herst.-Nr.: 7417 EAN/GTIN: 4045914074170 |
| |
|
| | |
| IWH 7417 Parkscheibe 153 mm x 100 mm x 4 mm mit Eiskratzer,mit Chip für Einkaufswagen
Parkscheibe 4 in 1
Mit Eiskratzer Gurtmesser Einkaufswagenchips
Parkscheibe 4 in 1 mit Eiskratzer, Gurtmesser und Einkaufswagenchips.
Technische Daten: Komfort-Ausstattung-Besonderheiten: mit Eiskratzer,mit Chip für Einkaufswagen · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 153 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 153 x 100 x 4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 153 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | IWH | Komfort-Ausstattung-Besonderheiten: | mit Eiskratzer | mit Chip für Einkaufswagen | Produkt-Art: | Parkscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,90* | € 4,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,84* | € 24,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|