| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2753481-BP Herst.-Nr.: RF-5506962 EAN/GTIN: 4064161242613 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-5506962 DisplayPort / HDMI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte
4K DisplayPort auf HDMI ADAPTER RF-DPDHMI-4K
Adaptiert auf einen HDMI-Stecker einen DisplayPort-Stecker Schließen Sie Ihren HDMI-Monitor an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Ausgang an Ermöglicht Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz Kleine und sichere Bauweise
Mit diesem DisplayPort-HDMI-Adapter können Sie Ihre HDMI-fähigen Geräte wie externen Monitor, Fernseher oder Beamer ganz einfach mit Ihrem PC oder Mac verbinden. Dieser Adapter verfügt über einen DisplayPort-Stecker sowie eine HDMI-Buchse. Viele Notebooks verfügen über einen DisplayPort-Ausgang und benötigen diesen Adapter, um eine Anschlussmöglichkeit an den HDMI-Standard zu gewährleisten.
Ausstattung: Maximale Datenrate von 10,8 GB/s Chipsatz: PS171
Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · HDMI-Version: HDMI 1.4b · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI High Speed · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Display Port/HDMI Adapter,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DisplayPort Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Marke: | Renkforce | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Monitor | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | DisplayPort-Version: | DisplayPort 1.2 | HDMI-Version: | HDMI 1.4b | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | DisplayPort | HDMI | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | TV|ツ| Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Renkforce, RF-5506962, 1574946, RF-4724838 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,58* | € 18,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,56* | € 18,67* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,99* | € 38,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,42* | € 38,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|