| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2754565-BP Herst.-Nr.: 104021 EAN/GTIN: 4021103096123 |
| |
|
| | |
| Cimco 104021 VDE Abisolierzange 3teilig
Zangen-Set VDE 1000 V, 3-teilig
VDE-GS-geprüft, Zangen stückgetestet bei 10.000 V AC und zugelassen für 1.000 V AC. Zangen aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet, hochglänzend poliert und verchromt. Beste Griffigkeit dank ergonomischer 2-Komponenten-Griffhüllen, mit Abgleitschutz. IEC 900, IEC 60900 und VDE 0682/Teil 201.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig
Lieferumfang: Seitenschneider 160 mm,Telefonzange 200 mm,Kombizange 180 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Cimco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Herst.-Teilenr.: | 104021 | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,35* | € 85,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,84* | € 85,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,99* | € 85,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,70* | € 87,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,80* | € 102,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|