| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2754572-BP Herst.-Nr.: 120047 EAN/GTIN: 4021103095126 |
| |
|
| | |
| Cimco 120047 Abisolierwerkzeug
Abisolierer PV-STRIP
2,5 - 6,0 mm² Längenanschlag 8,5/15 mm
PV-Strip, Abisolierer für alle gängigen PV-Leitungen sowie Energie- und Sicherheitskabel von 2,5 bis 6,0 mm². Integrierter Längenanschlag 8,5 und 15 mm, ausgerichtet für den Anschluss gängiger PV-Stecker, wie z. B. MC-4 oder Sunclix. Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich. Mit Befestigungsclip.
Technische Daten: Geeignet für: PV-Leitung,Energiekabel,Sicherheitskabel · Längenanschlag (max.): 15 mm · Längenanschlag (min.): 8.5 mm
Weitere Informationen: | | Längenanschlag-Bereich: | 8.5 bis 15 mm | Marke: | Cimco | Geeignet für: | PV-Leitung | Energiekabel | Sicherheitskabel | Längenanschlag (max.): | 15 mm | Längenanschlag (min.): | 8.5 mm | Produkt-Art: | Abisolierwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,33* | € 32,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,08* | € 34,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,49* | € 35,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,33* | € 36,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,82* | € 50,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|