Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET LifePo4 20A 136342 Kfz-Ladegerät 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754583-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     136342
EAN/GTIN:
     4003342179294
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Dino KRAFTPAKET LifePo4 20A 136342 Kfz-Ladegerät 12 V

Dino KRAFTPAKET LifePo4-Lader 12.8V-20A

Spezialladegerät für LFP-/LifePo4-Batterien;Memoryspeicher für sichere Ladung nach Stromausfall;Campingfunktion;Schnellladung;Automatisch;8-Ladeschritte

Spezial-Ladegerät für Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePo4)
Vollautomatisches 8-Schritt Batterieladegerät mit 20A Ladestrom geeignet für Lifepo4-Batteriengrößen mit 12.8V Nennspannung. Dieses Ladegerät können Sie für alle 12.8V LifePo4-Batterien mit einer Kapazität von 40Ah bis zu 200Ah nutzen. Dieses innovative 12V-LiFePo4-Ladegerät ist mit neuester Batterieladegerät-Technologie für LiFePo4 Batterien ausgestattet und lädt LiFePo4-Batterien nach neuestem Stand der Technik und besonders effektiv. Dies wird erreicht mit einem Schaltnetzteil in Verbindung mit der prozessorgesteuerten Regelung des Ladevorgangs. Das Ladeprogramm wurde speziell auf die Bedürfnisse von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4, auch LFP & LEP genannt) abgestimmt mit einer Nennspannung von 12.8V. Für andere Bauarten wie beispielsweise Bleisäure-Batterien ist dieses Gerät nicht geeignet.

Geeignet für Dauerladung
Das Ladegerät kann, wenn gewünscht, auf Dauer an der Batterie angeschlossen bleiben. Die eingebaute Elektronik mit dem programmgesteuerten Prozessor verhindert ein Überladen und erhält das Ladungsniveau. Das Gerät hat eine intelligente Diagnosefunktion für die angeschlossene Batterie, hierzu wird der Spannungsabfall ohne Last über einen gewissen Zeitraum gemessen. Bei der Erhaltungsladung wird bei Spannungsabfall automatisch ein neuer Ladezyklus gestartet. Für die Dauerladung werden die Ringösenkabel fest an der zu ladenden Fahrzeugbatterie montiert. Über einen Schnellverbindungsstecker wird das KFZ Batterieladegerät mit dem Ringösenkabel verbunden. Das ist sehr praktisch , da die Ringösenkabel dauerhaft an der Batterie bleiben können. Das Gerät ist robust ausgeführt mit einem internen Lüfter, so dass es in ein Fahrzeugbordnetz fest integriert werden kann. Das Ladegerät hat am Gehäuse Langlöcher für einen Festeinbau im Fahrzeug oder der Garage.

Schnellladung
Es ermöglicht den maximalen Schnellladestrom von 20 Ampere bis zur 90% Ladung. Im Notfall ist eine entladene Batterie bereits nach Ladestufe 2 ausreichend geladen, um einen Motor auch bei Kälte wieder zu starten.

Camping-Funktion
Sobald, bei stehendem Motor, der Fahrzeugbatterie Strom entnommen wird, wird programmgesteuert nachgeladen.

Memory-Speicher
Nach Unterbrechung des Netzstroms startet nach erneuter Stromversorgung das automatische Batterieladegerät im zuletzt genutzten Programm.

Startfähigkeits-Anzeige
Im Notfall ist eine entladene Batterie bereits nach Ladestufe 2 ausreichend geladen, um einen Mo tor auch bei Kälte wieder zu starten.

Moderne Sicherheitstechnik
Gegen mögliche Überlastungen durch Verpolung, zu hohen Strom durch Kurzschluss, Überhitzung bei zu hoher Dauerlast etc. wurden Schutzvorrichtungen eingebaut. Die einzelnen Programmstufen sind als Schutz zusätzlich zeitgesteuert.

Ladeprogramm
Das Ladeprogramm wurde speziell auf die Bedürfnisse von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4, auch LFP, LEP genannt), mit einer Nennspannung von 12.8 Volt, abgestimmt. Für andere Bauarten, wie beispielsweise Bleisäure-Batterien ist dieses Gerät nicht geeignet.

Ausstattung:
Spezialladegerät für LFP-/LifePo4-Batterien
Memoryspeicher für sichere Ladung nach Stromausfall
Campingfunktion
Schnellladung
8-Ladeschritte
Soft Start: Prüfung auf Ladefähigkeit
Schnellladung Schnellladevorgang bis 90%
Restladung Ladevorgang bis 95%
Kapazitätstest
Ladungserhalt
Das beiliegende Anschlusskabel für einen Festeinbau (Ringösenkabel) ist eine deutliche Bedienungserleichterung
Mikroprozessorgesteuertes Schaltnetzteil mit ca. 85 % Wirkungsgrad

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Geeignet für (Autobatterien): Lithium · Gewicht: 1300 g · Kabellänge: 1.30 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladeüberwachung,Ladungserhaltung,verschiedene Ladeprogramme · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 217 mm · Weitere technische Daten: Ladespannung maximal: 14.5 V
Ladestrom: max. 20 A
Leistungsaufnahme: max. 554 W bei 230 V
Rückentladestrom: bis 4 mA
Empf. Batteriekapazität: 40 Ah–200 Ah

Lieferumfang:
Batterieladegerät,Montiertes Netzkabel mit Netzsteckertyp "Schuko",Montiertes Ladekabel mit Schnellverbinder,Polklemmenkabel,Ringösenkabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.30 m
Abmessungen:
(L x B x H) 217 x 116 x 62 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
217 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Marke:
Dino KRAFTPAKET
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Lithium
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladeüberwachung | Ladungserhaltung | verschiedene Ladeprogramme
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, LiFePo4, Lithium- Eisen-Phosphat Akku, Lithium-Eisenphosphat Akku, autobatterieladegerät 12v, autobatterieladegerät dino, autoladegerät, Dino KRAFTPAKET, 136342, LifePo4 20A, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 194,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 154,81*
€ 194,64*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,80*
€ 311,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.