| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2754674-BP Herst.-Nr.: 1190-02 EAN/GTIN: 4013456441408 |
| |
|
| | |
| Kaiser Elektro 1190-02 1190-02 Abisolierwerkzeug-Set Geeignet für NYM-Kabel
Kaiser Abisolierwerkzeug 2,5qmm längs rnd
Für längere Leitungsstücke integriertes Messer für Längsschnitt Leichtes Arbeiten durch ergonomische Gestaltung Schneidemesser gehärtet und geschliffen
Werkzeug Abmantelzange AMZ 2, Messer für Längsschnitt, Kabel von 3 x 1.5 mm² - 5 x 2.5 mm². Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.
Ausstattung: Zum Abmanteln von NYM-Leitungen: 3 x 1,5, 5 x 2,5 mm Für Rohr- und Leitungseinführungen Für luft- und rauchdichte Öffnungen Für zugentlastete Öffnungen Für alle Kunststoffe.
Technische Daten: Geeignet für: NYM-Kabel
Lieferumfang: 10 x Abisolierwerkzeug.
Weitere Informationen: | | Marke: | Kaiser Elektro | Geeignet für: | NYM-Kabel | Produkt-Art: | Abisolierwerkzeug-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,68* | € 24,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,30* | € 24,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,39* | € 26,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,68* | € 26,66* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,111* | € 33,336* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 333,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|