Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T18486 Schnellzugwagen 3. Kl. D 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754857-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T18486
EAN/GTIN:
     4028106184864
Suchbegriffe:
Personenwagen N
personenwagen n
MiniTrix T18486 Schnellzugwagen 3. Kl. D 96

Schnellzugwagen 3. Kl. D 96

Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung
Gesamtlänge 133 mm.

Kleiner Mann auf großer Reise
Vorbild: Schnellzugwagen 3. Klasse C4ü-38 der Deutschen Bundesbahn (DB) um 1952. Zuglauf: Hamburg - Köln.

Ausstattung:
Die dazu passende Innenbeleuchtung: 66612 LED-Innenbeleuchtung.
Einen vorbildgerechten Zug erhalten Sie mit der Lokomotive der Baureihe 03, Artikelnummer 16032 und mit den Schnellzugwagen-Sets 18286 und 18287, sowie dem 3. Klasse Wagen 18487.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Schnellzugwagen · Baugröße: N · Epoche: III · LüP / LüK: 133 mm · Strom-System: DC

Lieferumfang:
N Schnellzugwagen 3.Kl. DB

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Marke:
MiniTrix
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn):
Schnellzugwagen
LüP / LüK:
133 mm
Herst.-Teilenr.:
T18486
Epoche:
III
Strom-System:
DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, T18486, Trix N, Trix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,70*
€ 60,92*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 63,03*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 110,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trix
T66612
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.