Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIX H0 T23202 Personenwagen InterRegio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754878-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T23202
EAN/GTIN:
     4028106232022
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Personenwagen H0
TRIX H0 T23202 Personenwagen InterRegio

Personenwagen InterRegio

Komplette Neukonstruktion der InterRegio Wagenfamilie
Mehrfarbige Inneneinrichtung
Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung mit Pufferkondensator
Pufferhöhe nach NEM
Viele separat angesetzte Details

Vorbild: Personenwagen Bauart Bim 263,5, 2. Klasse des InterRegio der Deutschen Bundesbahn (DB). Lichtgraue/Fernblaue Grundfarbgebung mit pastellblauem Zierstreifen. Zuglauf: IR 2670 von Konstanz nach Kassel. Wagen-Ordnungsnummer 48. Betriebszustand 1993.

Ausstattung:
Komplette Neukonstruktion der InterRegio-Wagenfamilie
Mehrfarbige Inneneinrichtung
Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung mit Pufferkondensator zur Überbrückung von kurzfristigen stromlosen Stellen
Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden
Typspezifisch gestalteter Unterboden mit vielen angesetzten Details
Pufferhöhe nach NEM
Mit Drehgestellen MD 366 mit angesetztem Generator
Separat angesetzte Lüfter an den Wagenkästen
Aufgedruckte Wagenlaufschilder
Befahrbarer Mindestradius 360 mm
Länge 28,2 cm.
Weitere ergänzende InterRegio-Wagen finden Sie im Trix H0-Sortiment unter den Artikelnummern 23200 und 23201. Eine passende Elektrolokomotive finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 22929.Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43902.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · Epoche: V · LüP / LüK: 282 mm · Strom-System: DC

Lieferumfang:
H0 Schnellzugwagen IR 2.Kl.DB

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
282 mm
Marke:
TRIX H0
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
282 mm
Herst.-Teilenr.:
T23202
Epoche:
V
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: personenwagen h0 trix, personenwagen h0, TRIX H0, T23202
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 84,27*
€ 4,00*
ab € 64,24*
€ 88,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.