Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIX H0 T25290 Zweikraftlokomotive Baureihe 249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754885-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T25290
EAN/GTIN:
     4028106252907
Suchbegriffe:
Triebwagen H0
triebwagen h0
TRIX H0 T25290 Zweikraftlokomotive Baureihe 249

Zweikraftlokomotive Baureihe 249

Komplette Neukonstruktion
Pufferhöhe nach NEM
Fahrgestell und Aufbau weitgehend aus Metall
Zahlreiche angesetzte Details
Führerstandbeleuchtung digital schaltbar
Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar
Mit Digital-Decoder DCC/mfx und umfangreichen Geräuschfunktionen

Vorbild: Zweikraftlokomotive BR 249 (Vectron Dual Mode light) der DB Cargo AG. Aus der Vectron-Produktfamilie von Siemens. Betriebsnummer 249 002. Werkszustand Mai 2022.

Ausstattung:
Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen
Geregelter Hochleistungsantrieb
4 Achsen angetrieben, Haftreifen
Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar
Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar
Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Führerstandbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED)
Ansteckbare Bremsschläuche und Rangierkupplung liegen separat bei
Länge ca. 23,6 cm.
Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39290.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Triebwagen · Baugröße: H0 · Epoche: VI · LüP / LüK: 236 mm · Strom-System: Digital DC Sound

Lieferumfang:
H0 Vectron Dual-Mode BR 249 DB A

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
236 mm
Marke:
TRIX H0
Antrieb (Modellbau):
Auf 4 Achsen
Bahngesellschaft:
DB AG
Bauart (Modellbahn):
Triebwagen
LüP / LüK:
236 mm
Herst.-Teilenr.:
T25290
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: TRIX H0, T25290
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,02*
€ 365,97*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 316,21*
€ 365,98*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 502,95*
€ 576,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,98*
€ 435,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,87*
€ 433,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,18*
€ 402,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.