Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIX H0 T25940 Dampflokomotive Baureihe 94.5-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754897-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T25940
EAN/GTIN:
     4028106259401
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
TRIX H0 T25940 Dampflokomotive Baureihe 94.5-17

Dampflokomotive Baureihe 94.5-17

Mit RailCom-fähigem DCC/mfx-Digital-Decoder und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen
Mit Rangierfunkantenne auf dem Führerhausdach

Vorbild: Güterzug-Tenderdampflokomotive Baureihe 94.5-17 (ehemals preußische T16.1) der Deutschen Bundesbahn (DB), mit Läutewerk und Vorwärmer auf dem Kesselscheitel, Rangierfunkantenne, Hülsenpuffern und Puffertellerwarnanstrich. Lok-Betriebsnummer 94 539. Betriebszustand um 1960/61.

Ausstattung:
Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen
Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel
5 Achsen angetrieben. Haftreifen
Lokomotive weitgehend aus Metall
Eingerichtet für Rauchsatz 72270
Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar
Beleuchtung mit wartungsfreien, warmweißen Leuchtdioden (LED)
Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei
Länge 14,6 cm
Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 38940.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: III · LüP / LüK: 146 mm · Strom-System: DC

Lieferumfang:
H0 Dampflok Br 94 DB

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
146 mm
Marke:
TRIX H0
Antrieb (Modellbau):
Auf 5 Achsen
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
146 mm
Herst.-Teilenr.:
T25940
Epoche:
III
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: TRIX H0, T25940
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,45*
€ 347,07*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 298,47*
€ 347,08*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 515,27*
€ 585,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,36*
€ 410,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.