| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2755180-BP Herst.-Nr.: 4,050,016 EAN/GTIN: 9007947251749 |
| |
|
| | |
| Fronius 4050016 4,050,016 Verbrauchsregler
Fronius Ohmpilot 9.0-3 4.050.016
Der Fronius Ohmpilot ist ein Verbrauchsregler, der überschüssigen PV-Strom zur Warmwasseraufbereitung heranzieht. Dank der stufenlosen Regelung von 0 bis 9 kW kann der überschüssige PV-Strom effizient genutzt und an die Verbraucher im Haushalt weitergegeben werden. Der Fronius Ohmpilot wird in erster Linie dazu eingesetzt, Heizstäbe zur Warmwasserbereitung in Boilern und Pufferspeichern intelligent anzusteuern. Weitere Anwendungsgebiete sind beispielsweise eine Infrarotheizung oder ein Handtuchtrockner. Höhe 350 mm, Breite 280 mm, Tiefe 110 mm, zur Wandmontage, Schutzart IP54
Weitere Informationen: | | Marke: | Fronius | Produkt-Art: | Verbrauchsregler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 598,80* | € 661,41* | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 604,74* | € 667,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 616,04* | € 683,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 634,87* | € 698,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 699,51* | € 769,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|