Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 1605010 Ringkabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755673-BP
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     1605010
EAN/GTIN:
     8010266007424
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
MTA Automotive 1605010 Ringkabelschuh L38mm M8 25mm²

Ringkabelschuh L38mm M8 25mm²

Loch: 8 mm
Querschnitt max: 25 mm²
Material: Kupfer-Zinn

Technische Daten:
Querschnitt (max.): 25 mm²

Systemvoraussetzungen:
Crimpzange für Anschlüsse 10 - 95 mm² 96.02490

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt-Bereich:
25 mm² (max)
Marke:
MTA Automotive
Typ (Hersteller-Typ):
Tubolar
Querschnitt (max.):
25 mm²
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MTA Automotive, 1605010, Tubolar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,43*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.