| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2756460-BP Herst.-Nr.: 00543455 EAN/GTIN: 4053877000853 |
| |
|
| | |
| Jumo Thyristorsteller 00543455 1 St.
Einphasen Thyristorleistungssteller, 100 A, 400 V, P-Regelung
Der einphasige Thyristorleistungssteller in Sparschaltung arbeitet im Impulsgruppenbetrieb mit unterlagerter P-Regelung mit konfigurierbarer Teillastbruchüberwachung. Das Gerät stellt alle Prozess- und Konfigurationsparameter übersichtlich in einem LC-Display dar und ist über 4 frontseitige Tasten einfach zu bedienen. Prozessfehler werden durch ein Störmelderelais gemeldet. Prozesswerte lassen sich auf einen Analogausgang ausgeben. Einsatzbereiche sind überall dort, wo größere ohmsche und induktive Lasten zu schalten sind, z. B. im Industrieofenbau und bei der Kunststoffverarbeitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Jumo | Typ (Hersteller-Typ): | 00543455 | Produkt-Art: | Thyristorsteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jumo, 00543455, elektronisches relais, el relais, lastrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 982,41* | € 1.063,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 969,00* | € 1.063,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 981,20* | € 1.075,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 996,43* | € 1.078,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.735,78* | € 1.875,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|