Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 88997 Z Dampflok Br 38 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757221-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88997
EAN/GTIN:
     4001883889979
Suchbegriffe:
Dampflok Z
Dampflokomotive Z
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Märklin 88997 Z Dampflok Br 38 der DB

Z Dampflok Br 38 der DB

Vorbild: Personenzuglokomotive BR 38 mit Kastentender 2´2´T21,5, mit kleinen Wagner-Windleitblechen im Zustand der Epoche IIIa um 1952.

Modell: Überarbeitetes Modell mit Glockenankermotor. 3-Licht-Spitzensignal mit warmweißer LED-Beleuchtung, feine Detaillierung mit Imitation der Bremsen, Schienenräumer, vergrößerte Pufferteller, voll funktionsfähiges Gestänge und aufwendige Farbgebung. Alle Treibachsen angetrieben. Länge über Puffer 89 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: Z · Epoche: III · LüP / LüK: 89 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal vorne · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal vorne
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
89 mm
Herst.-Teilenr.:
88997
Epoche:
III
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: zubehör modellbahn, Märklin, 88997
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 247,19*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 214,20*
€ 248,19*
€ 3,50*
ab € 220,66*
€ 255,08*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,07*
€ 271,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.