Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFiTEST H+E EASY CHECK Sicherheitstester, VDE-Prüfgerät, Testadapter VDE-Norm 0122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757579-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M525F
EAN/GTIN:
     4012932134469
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gossen Metrawatt PROFiTEST H+E EASY CHECK Sicherheitstester,VDE-Prüfgerät,Testadapter VDE-Norm 0122

Gossen Metrawatt PROFiTEST H+E EASY CHECK, Prüfgerät E-Mobility, Funktionstester E-Ladesäule, VDE-Prüfgerät

Programmablauf durch Interaktion mit dem Bediener
Ergebnis im Klartext auf dem Farbdisplay
Einfache Anwendung - auch für elektrotechnische Laien
interner Speicher
Fehleranzeige mit Ergebnissen zur Weitergabe an den Service
Anschluss auch an E-Ladestation mit fest angeschlagenem Kabel

Mit dem PROFITEST H+E EASY CHECK können Sie AC-Ladepunkte im Lademodus 3 an einer Typ 2-Steckdose oder mit einem fest installierten Typ 2-Kabel testen. Hierzu wird einfach der automatische Funktionstester an den Ladepunkt angeschlossen und mit einem Tastendruck erfolgt die Überprüfung der Kommunikation zwischen Ladepunkt und EV.

Kann an einem AC-Ladepunkt der Ladeprozess nicht gestartet werden, wird meist eine Fehlfunktion des AC-Ladepunktes vermutet. Die Folge: der Betreiber zieht sofort eine Elektrofachkraft hinzu, auch wenn der AC-Ladepunkt gar nicht der Verursacher der Fehlfunktion ist. Mit dem Funktionstester PROFITEST H+E EASY CHECK für AC-Ladepunkte können in einem solchen Fall nun auch elektrotechnische Laien wie Anlagenbetreiber, Dienstleister oder Hausmeister, gefahrlos die Funktionsfähigkeit des AC-Ladepunkts prüfen. Das Fachpersonal wird erst im Fall einer diagnostizierten Fehlfunktion gezielt hinzugezogen. So sparen Sie Kosten und Zeit. Für die Elektrofachkraft bietet der Tester zusätzlich zur normgerechten elektrischen Prüfung auch den kompletten Umfang der funktionellen Überprüfung ohne zusätzliche Geräte wie z.B. ein Multimeter oder einen Oszillografen.

Vollständige Diagnose einer E-Ladestation mit nur einem Tastendruck
- Fahrzeugzustände
- Auswertung PWM-Signal
- Kurzschluss zwischen CP und PE
- Phasen und Drehfeld
- Batteriezustand

Ausstattung:
Automatischer Funktionstester für AC-Ladepunkte
Auch für AC-Ladepunkte mit fest angeschlagenem Kabel
Automatischer Prüfablauf spart Zeit und Geld
USB-Schnittstelle zum Laden des Akkus
Simulation eines EV am Ladepunkt mit Stecker Typ 2 Inlet und Ladepunkte mit fest angeschlagenem Kabel
Überprüfung der Werte für 20 A-Kabel und für 32 A-Kabel
Überprüfung der Fahrzeugzustände Status A, Status B, Status C, Phasen, tAUS (Status E), Drehfeld, Duty Cycl

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 998 g · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Prüfablauf: automatisch,manuell · Schutzart: IP21 · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben · Speicher (Plätze): 1 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0122 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: inkl. Ladesäulenadapter · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x PROFiTEST H+E EASY CHECK (M525F)
1x Ladekabel (Micro-USB-Stecker)
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 110 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schutzart:
IP21
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben
Speicher (VDE):
ja
Prüfablauf:
automatisch | manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
inkl. Ladesäulenadapter
Typ (Hersteller-Typ):
PROFiTEST H+E EASY CHECK
Speicher (Plätze):
1
Gewicht:
998 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheitstester
VDE-Norm:
0122
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Elektrosicherheitsanalysator, Sicherheitsanalysator, Sicherheitstester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Gossen Metrawatt, M525F, PROFiTEST H+E EASY CHECK, Prügerät E-Mobility, Prüfgerät E-Ladesäule
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.225,63*
€ 1.331,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.261,81*
€ 1.331,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.349,96*
€ 1.414,23*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.340,65*
€ 1.442,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.450,61*
€ 1.527,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,24*
€ 1.817,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,86*
€ 1.806,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,79*
€ 1.766,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,61*
€ 1.726,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.