Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell ER14250M Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6 V 800 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757716-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     148613
EAN/GTIN:
     4042883801080
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
XCell ER14250M Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6 V 800 mAh 1 St.

XCell Lithium 3,6V Batterie ER14250M

Hohe und stabile Betriebsspannung
Niedrige Selbstentladungsrate
Lange Lagerfähigkeit

Leistungsstarke Zelle für Verbrauchsmessung, Speichersicherung, Echtzeituhr, Mautstellensysteme, Militärelektronik, GPS-Tracking, Automobilelektronik, professionelle Elektronik uvm.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: 1/2 AA · Gewicht: 11 g · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 3.6 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
1/2 AA
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 25.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
XCell
Typ (Hersteller-Typ):
ER14250M
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
11 g
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1517
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,11*
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,43*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,56*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.