| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2757869-BP Herst.-Nr.: 7819212 EAN/GTIN: 8720246898989 |
| |
|
| | |
| WKK GST 4 Spiralschlauch Natur 10 m
Spiralband für Bündeldurchmesser von 4,0 - 50,0 mm, natur, 10m
Robust und flexibel durch Spiralform Perfekt zum Bündeln von Kabeln Exzellent zum Führen um Ecken und Kanten
Spiralband wird verwendet, um einzelne oder mehrere Kabel sicher und ordnungsgemäß zu bündeln. Die spiralförmige Form macht dieses robuste Band flexibel, wodurch Kabel um Kanten und Ecken gebündelt werden können. Das widerstandsfähige Polyethylen schützt dabei die Kabel vor Stößen und scharfen Kanten. Die Spiralform sorgt außerdem dafür, gesatute Wärme von Kabeln abzuleiten. Erhältlich in Schwarz und Transparent.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyethylen
Lieferumfang: Spiralband
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Herstellerfarbe: | Natur | Marke: | WKK | Farbe: | braun | Material: | Polyethylen | Herst.-Teilenr.: | 7819212 | Typ (Hersteller-Typ): | GST 4 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, WKK, 7819212, GST 4, Kabelschutz, Kabel-Schutz |
| | |
| |