Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima CR3.4 Chassis LANDI Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757891-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12018
EAN/GTIN:
     4250650954062
Suchbegriffe:
Modellauto Chassis
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Absima CR3.4 Chassis LANDI Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz

RC Crawler CR3.4 "LANDI" grau 1:10 RTR - LIMITED EDITION

Basierend auf dem Absima CR3.4 Chassis
ABS Hartplastik Karosserie
Portalachsen
2-Gang-Getriebe
Über die Fernsteuerung unabhängig voneinander sperrbare Differentiale

1:10 EP Crawler CR3.4 "LANDI" grau RTR - LIMITED EDITION. Welcome to the Jungle ! Der ABSIMA CR3.4 LANDI ist ein High-End Scale Crawler mit technischen Merkmalen, die für ein "RTR" Fahrzeug außergewöhnlich sind. Diese limitierte Edition kommt in einer schicken "ABS Hartplastik Karosserie" mit vielen beweglichen Teilen wie Türen und Motorhaube. Dazu kommen atraktive Details wie Lichtschalen, Kühlergrill, Scheibenwischer, Türgriffe und klare Fenster damit man das wunderbare Interieur begutachten kann.

Ausstattung:
Maßstab 1:10
5 mm CNC-gefräster Aluminiumrahmen
Aluminium-4-Lenker-Aufhängungssystem
Aluminium Öldruckstoßdämpfer mit außenliegenden Federn
Portalachsen
Wasserdichtes 15 Kg Digital-Lenkservo mit Metallgetriebe
Antriebswellen aus gehärtetem Stahl
2-Gang-Getriebe mit Übersetzungsverhältnis 1/37,1 (Low Speed) zu 1/15,1 (High Speed)
Elektronisch, unabhängig voneinander sperrbare Differentiale
Motorhalterung aus Aluminium
Einstellbare Rutschkupplung
Gehärtete Differentialgetriebe und Antriebsteile aus Stahl
60A wasserdichten Fahrtenregler
600er Motor mit monstermäßigem Drehmoment
6-Kanal-Funksystem mit 2,4 GHz
Lighting System - zuschaltbare Frontscheinwerfer und Rückleuchten
1,9-Zoll-Beadlock-Räder mit Aluminiumringen und 10-Bolzen-Design
Fahrzeugmaße (LxBxH): 542 mm x 250 mm x 240 mm
Bodenfreiheit: 53 mm
Radstand: 313 mm
Fahrzeuggewicht: 2970 g
Anfahrwinkel: 60°
Abfahrtswinkel: 45°
Lenkeinschlag max: 45.8°
Stoßdämpferlänge: 90 mm
Viskosität Dämpferöl: 500cps
Antriebssystem: 4WD

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Bodenfreiheit: 53 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 2970 g · Maßstab: 1:10 · Modell-Art: Crawler · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 600er · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 542 mm · Radstand (Details): 313 mm

Lieferumfang:
1 Stück 1:10 CR3.4 LANDI RTR
6-Kanal 2.4GHz Fernsteuerungssystem
Radschlüssel für die Montage der Räder
Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Fahrakku (LiPo Akku oder NiMH Akku
Passendes Ladegerät für Fahrakku
4 Stückk AA-Mignonzellen Batterien für die Fernsteuerung

Hinweis:
Bitte immer als ersten Schritt die Fernsteurung einschalten - so behältst Du jederzeit die Kontrolle über Dein Fahrzeug. Der Akku sollte vor Fahrtantritt voll geladen sein, damit Du Deinen Fahrspaß so lange wie möglich genießen kannst. Sobald Dein Auto nicht mehr flüssig fährt, bzw. die Steuerung nicht mehr so umgesetzt wird wie Du es kennst, sollte der Akku nachgeladen werden. Dein Auto erkennt, wenn der "Tank" leer ist und zeigt es Dir durch die genannten Merkmale an. Den Akku lädst Du am besten immer außerhalb des Fahrzeugs und behältst ihn im Auge. Wenn Du eine Action-Pause brauchst oder Dein Modell abstellen willst, schalte jetzt zuerst Dein Modell aus und lass die Fernsteuerung bis dahin eingeschaltet. Damit hast Du auch nach dem Fahrspaß noch alles sicher in der Hand. Jetzt gehts los - hab einfach jede Menge Spaß.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 542 x 250 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
542 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Absima
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:10
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
53 mm
Radstand (Details):
313 mm
Motor-Typ:
600er
Gewicht:
2970 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: modellauto chassis, Absima, 12018, CR3.4 Chassis LANDI, Modellauto, elektrocrawler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,89*
€ 722,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,38*
€ 719,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,58*
€ 683,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,41*
€ 653,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,40*
€ 605,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.