Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Click&Style Set Glättbürste/Welleneisen Flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757935-BP
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     21291121
EAN/GTIN:
     4250812839497
Suchbegriffe:
Wellenzange
wellenzange
Carrera Beauty Click&Style Set Glättbürste/Welleneisen Flieder

Carrera Click&Style – Glättbürste und Welleneisen

Einfacher Wechsel durch Klick-System
Platzsparend verstauen zu Hause oder auf Reisen
Kabeldrehgelenk für maximale Freiheit beim Stylen

Die neue Styling-Serie von CARRERA benötigt nur noch ein Kabel für alle Geräte. Mit drei schnellen Handgriffen ist jedes Gerät sofort einsatzbereit.
Glättkamm Click&Style zum Entwirren und Glätten der Haare in einem Schritt. 6 Temperatureinstellungen. Borsten mit Keramikbeschichtung für gleichmäßige Hitzeverteilung. Digitales LED-Display zur Temperaturkontrolle
Welleneisen Click&Style – einfach zu bedienen und perfekt für weiche Beach-Waves. 6 Temperatureinstellungen.. Stylingfläche mit Keramikbeschichtung für gleichmäßige Hitzeverteilung.
Ein Kabel für alle Geräte. Einfacher Wechsel durch Klick-System. Platzsparend verstauen – zu Hause oder auf Reisen. 360–Kabeldrehgelenk für maximale Freiheit beim Styling. Kabellänge 180cm

Ausstattung:
Glättkamm Click&Style
Entwirren und Glätten der Haare in einem Schritt
6 Temperatureinstellungen von 120 bis 220 C je nach Haartyp
Borsten mit Keramikbeschichtung für gleichmäßige Hitzeverteilung
Digitales LED-Display zur Temperaturkontrolle
Sicherheits-Abschaltautomatik nach 30 min
Weltweite Spannungsanpassung 100-240V


WELLENEISEN Click&Style
Einfach zu bedienen, perfekt für weiche Beach-Waves
6 Temperatureinstellungen von 110 bis 210 °C je nach Haartyp
Stylingfläche mit Keramikbeschichtung für gleichmäßige Hitzeverteilung
Sicherheits-Abschaltautomatik nach 30 min
Weltweite Spannungsanpassung 100-240V


KABEL
Ein Kabel für alle Geräte
Einfacher Wechsel durch Klick-System
Platzsparend verstauen – zu Hause oder auf Reisen
360° – Kabeldrehgelenk für maximale Freiheit beim Styling

Technische Daten:
Anzahl Stufen: 6 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Haarpflege-Besonderheiten: mit Display,automatische Abschaltung · Herstellerfarbe: Flieder · Kabellänge: 1.8 m · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 210 °C · Temperatur (min.): 120 °C

Lieferumfang:
Glättbürste bzw. -kamm,Welleneisen,Universelles Stromkabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Herstellerfarbe:
Flieder
Marke:
Carrera Beauty
Haarpflege-Besonderheiten:
mit Display | automatische Abschaltung
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Anzahl Stufen:
6
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Temperatur (max.):
210 °C
Temperatur (min.):
120 °C
Produkt-Art:
Set Glättbürste/Welleneisen
Weitere Suchbegriffe: Carrera Beauty, 21291121, Click&Style, Haarglätter, Glätteisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,88*
€ 74,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 74,33*
€ 3,50*
ab € 74,24*
€ 93,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.