| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2757940-BP Herst.-Nr.: 04280 EAN/GTIN: 4022356042806 |
| |
|
| | |
| Scala SC 4280 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß
Scala SC 4280 Körperfett Personenwaage
LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Step-On-Technologie Messen Sie Gewicht, Fett %, Wasser %, Muskel %, Knochen %, BMI & Kalorien
Die Waage SC 4280 bietet eine genaue Gewichtsmessung mit einem Maximalgewicht von 180kg/396lb in Schritten von 0.2lb/0.1kg mit 2 Wägeeinheiten in Kilogramm und Pfund. Die robuste Plattform aus gehärtetem Glas ist bequem und stark genug, um verwendet zu werden. Einfach zu lesende durch ein LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und zu reinigen. Es gibt keine Schalter oder Tasten. Die Waage misst präzise und sofort Ihr Gewicht und ist mit Step-On-Technologie, automatischer Ein- / Ausschaltfunktion, niedrigem Batteriestand und Überlastanzeige ausgestattet. Treten Sie einfach auf die Waage und Sie können Ihr Gewicht sofort messen. Bei einem Gewicht über 3 kg schaltet es sich automatisch ein. Sie können Ihren Anteil an Fett, Wasser, Muskel- und Knochenzusammensetzung messen. Die Waage kann Ihren BMI und Kalorienindex berechnen. Modernes und glattes Design passt perfekt in jedes Badezimmer oder Schlafzimmer. Die Waage arbeitet mit 3 AAA-Batterien, die in der Verpackung enthalten sind.
Ausstattung: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Hochpräziser Dehnungsmessstreifensensor 0.2lb/100 g Abschluss 6 mm Dicke Plattform aus gehärtetem Glas Automatisches Ein-/Ausschalten Anzeige für niedrigen Batteriestand und Überlastanzeige
Technische Daten: Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg
Lieferumfang: Körperfettwaage,Batterien,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Scala | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wiege-Kapazität (max.): | 180 kg | Wägebereich (max.): | 180 kg | Stromversorgung: | Micro-Batterie (3x) inkl. | Produkt-Art: | Körperanalysewaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, personenwaage digital, körper-analysewaage, Scala, 04280, SC 4280, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,71* | € 35,61* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,22* | € 36,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,11* | € 67,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,27* | € 71,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|