| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2757941-BP Herst.-Nr.: 14800 EAN/GTIN: 4022356148003 |
| |
|
| | |
| Scala SC 1480 Fieberthermometer Mit Fieberalarm,Wasserfest
Scala SC 1480 Solar Fieberthermometer
10 Sek. Messzeit Wiederaufladbarer Akku über Solarenergie Speicherung des letzten Messergebnisses
Das SC 1480 ist ein schnelles Solar-Fieberthermometer, d.h. nach ca. 10 Sekunden wird die höchste Temperatur angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Piepton angezeigt. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Um den letzten Messwert anzuzeigen, halten Sie die Einschalttaste des Thermometers mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Nach Loslassen der Einschalttaste ist das Thermometer bereit für die nächste Messung. DasThermometer ist in einer transparenten Kunststoffhülle verpackt.
Ausstattung: Signalton Wasserdicht
Technische Daten: Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Achsel,Mund,Rektal · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 10 s · Stromversorgung: Akku · Temperatur (max.): 43.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C · Wellness-Besonderheiten: Mit Fieberalarm,Wasserfest
Lieferumfang: Solar-Fieberthermometer,Batterie (4 Solarzellen/internen Akku),Klarsichthülle,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Scala | Anwendungsbereich (Fieberthermometer): | Achsel | Mund | Rektal | Wellness-Besonderheiten: | Mit Fieberalarm | Wasserfest | Messdauer: | 10 s | Stromversorgung: | Akku | Temperatur (max.): | 43.9 °C | Temperatur (min.): | 32 °C | Produkt-Art: | Fieberthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scala, 14800, SC 1480, Fieber messen, Körpertempetatur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,90* | € 15,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,21* | € 15,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,78* | € 31,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,75* | € 37,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|