Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 44 Frosch Fieberthermometer Wasserfest, Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757944-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     014761-0
EAN/GTIN:
     4022356016029
Suchbegriffe:
Scala
014761-0
SC 44 Frosch
Fieber messen
Scala SC 44 Frosch Fieberthermometer Wasserfest,Mit Fieberalarm

SC 44 Flex Fieberthermometer Frosch

Flexible Messspitze
10 Sek. Messzeit
Speicherung des letzten Messergebnisses

Das SC 44 flex ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Das SC 44 flex verfügt über einen integrierten
Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer ist in einer transparenten Kunststoffhülle verpackt.

Ausstattung:
Fieberalarm
Signalton
Wasserdicht

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Rektal,Mund,Achsel · Gewicht: 18 g · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Messdauer: 10 s · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm · Temperatur (max.): 43.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C · Weitere technische Daten: Motiv Frosch · Wellness-Besonderheiten: Wasserfest,Mit Fieberalarm

Lieferumfang:
Flex Fieberthermometer,Batterien,Klarsichthülle,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 154 x 21 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Rektal | Mund | Achsel
Wellness-Besonderheiten:
Wasserfest | Mit Fieberalarm
Messdauer:
10 s
Temperatur (max.):
43.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Körpertempetatur
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 8,47*
Lager 102
105
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,28*
6 Tage
17
3
€ 6,99*
ab € 10,60*
€ 15,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.