Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5516050 Kabelverbinder witterungsbeständig, mit Schraubklemmen (L x B x H) 118 x 90 x 33 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758025-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5516050
EAN/GTIN:
     4064161247038
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-5516050
Sygonix SY-5516050 Kabelverbinder witterungsbeständig,mit Schraubklemmen (L x B x H) 118 x 90 x 33 mm 1 St.

Kabelverbinder T, 5-polig, IP68

Schnelles Verbinden von Stromkabeln
Geeignet für Kabel mit 6 - 12 mm Durchmesser (Leiter mit einem Querschnitt von 5 x 4 mm²)
Wasserdicht (IP68)

Sygonix Kabelverbinder T in schwarz, 5-polig, IP68, mit Schraubklemmen.

Ausstattung:
Mit Schraubklemmen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): T-Kabelverbinder, 5-polig · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: witterungsbeständig,mit Schraubklemmen

Lieferumfang:
T-Stück Kabelverbinder
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 90 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
schwarz
Schalterdosen-Besonderheiten:
witterungsbeständig | mit Schraubklemmen
Ausführung (allgemein):
T-Kabelverbinder|ツ| 5-polig
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
871
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,02*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,60*
€ 3,50*
ab € 20,36*
€ 28,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.