Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Induktions-Ladegerät 1670 mA VC-Qi-WC15 VC-13791415 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758283-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13791415
EAN/GTIN:
     4064161245027
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
VOLTCRAFT Induktions-Ladegerät 1670 mA VC-Qi-WC15 VC-13791415 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz-Silber

Qi-Wireless Ladegerät Detection 15W

Bewegliche Energiedetektorspule
15 W Schnellladetechnik
Transparente Abdeckung
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Laden wie von Zauberhand - ganz ohne Kabelwirrwarr
Das Wireless-Ladegerät VC-Qi-WC15 ermöglicht kabelloses Laden von Smartphones, die den Wireless charging Qi™-Standard unterstützen. Einfach auf dem VC-Qi-WC15W Induktions-Ladeadapter ablegen und das Ladegerät erkennt selbstätig den erforderlichen Ladestrom bis maximal 1,67 A.

Ausstattung:
Bewegliche Energiedetektorspule
15 W Schnellladetechnik
qi-Zertifiziert
Transparente Abdeckung
Spulenpositionsanzeige
Mit Type-C® Eingang
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Überhitzungsschutz
Schutz vor Fremdfehlerdetektierung (FOD)

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC · Gewicht: 154 g · Herstellerfarbe: Schwarz-Silber · Ladestrom (max.): 1670 mA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 14369 · Weitere technische Daten: Eingang: 12 V/2 A,9 V/2 A, 5 V/2 A
Wireless-Ausgang: 9 V/1,67 A,9 V/1,12 A, 7,5 V/1 A
Max. Ausgangsleistung: 15 W
Ladeeffizienz: ≥75 %
Übertragungsreichweite: ≤6 mm
Übertragungsfrequenz: 112 KHz~205 KHz
Sendeleistung: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W
LED-Anzeigen: Dauerlicht Rot & Grün: Standby
Dauerlicht Blau: Ladevorgang / voll aufgeladen
Rot & blau blinkend: Metallhindernis / Gerät nicht in korrekter Position

Lieferumfang:
VC-Qi-WC15W
USB-A auf USB-C® Kabel
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 119 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz-Silber
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Ladestrom (max.):
1670 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC
Gewicht:
154 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Qi Zertifizierungs-ID:
14369
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, VOLTCRAFT, VC-13791415, VC-Qi-WC15, Passend für, iPhone 15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 31,76*
Lager 102
964
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 31,77*
€ 3,50*
ab € 39,66*
€ 53,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.