| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2758284-BP Herst.-Nr.: 1340-5151 EAN/GTIN: 4250304720456 |
| |
|
| | |
| ebro TTX 210 Kernthermometer Temperatur-Messgerät Messbereich Temperatur -30 bis +199.9 °C
Typ T Kernthermometer für wechselbare Fühler
Messbereich -30 °C bis +199.9 °C Genauigkeit +/- 0,5 °C (-30 °C bis +100 °C) Mit Stecker für wechselbare Fühler
Kernthermometer für die Lebensmittelkontrolle, die Prozessüberwachung und interne Qualitätskontrollen. Der Stecker ermöglicht die Verwendung verschiedener Fühler, um unterschiedliche Anwendungen abzudecken. Er erlaubt außerdem den einfachen Austausch von defekten Fühlern.
Technische Daten: Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +199.9 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Knopfzelle Typ CR 2032 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: ABS Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C Schutzart: IP65 Ansprechzeit: 10 s · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Lieferumfang: inkl. Kalibrierzertifikat
Systemvoraussetzungen: TPE 100 oder TPE 200
Hinweis: Ohne Fühler. Diesen bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 127 x 60 x 16 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 127 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Messbereich Temperatur: | -30 bis +199.9 °C | Marke: | ebro | kalibriert: | Werksstandard (mit Zertifikat) | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 1 % | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 0.5 °C | Messbereich Temperatur (max.): | +199.9 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Spannungs-Versorgung (Details): | Knopfzelle Typ CR 2032 | Produkt-Art: | Temperatur-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,20* | € 70,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 54,81* | € 70,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,18* | € 100,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,11* | € 168,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|